Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AI DSLR Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AI DSLR Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti AI DSLR Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112206687
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-AI-DSLR-LD
EAN/GTIN:
     810084690864
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
17.77 W
DC-Ausgang Volt
37, 48, 54, 57
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
4/3 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Objektivdurchmesser
45 mm
Maximale Blendenzahl
1,2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
153 mm
Gewicht
820 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
10 MP
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
21.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
16.2 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
27 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.272,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,00*
€ 2.948,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.450,97*
€ 2.916,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,52*
€ 2.812,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,29*
€ 2.755,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,88*
€ 2.704,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.