Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-53-TCO-55GQ Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112174436
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B0AEG.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
65 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterieladeanzeige
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
313.4 mm
Tiefe
226.5 mm
Höhe
16.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,03*
€ 1.345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,41*
€ 1.341,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,11*
€ 1.310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,92*
€ 1.276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,95*
€ 1.220,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,44*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 18,41*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,84*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 17,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,71*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 26,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,91*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,91*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,17*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,38*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.