Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Acer ABG144 35,6 cm (14") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101402627
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.02B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
3
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: acer notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.