| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-112121228 Herst.-Nr.: RF-5266138 EAN/GTIN: 4064161232829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibler - ermöglicht ein einfacheres Kabelmanagement. Weniger Platzbedarf für geringere Transportkosten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | ![](/p.gif) | Feuerbeständig | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |