Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H13SAE-MF AMD B650 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-H13SAE-MF AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Supermicro MBD-H13SAE-MF AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111738152
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H13SAE-MF-B
EAN/GTIN:
     672042893768
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 4004
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio-Chip
Realtek ALC888S
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3600,4800,5200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 440,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,88*
€ 511,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.