Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK48GX5M2E6000C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK48GX5M2E6000C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK48GX5M2E6000C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK48GX5M2E6000C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance CMK48GX5M2E6000C36 Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111738125
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK48GX5M2E6000C36
EAN/GTIN:
     840006667131
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
CAS Latenz
36
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher corsair, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.