Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology Pegasus M4 Disk-Array 16 TB Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology Pegasus M4 Disk-Array 16 TB Tower Weiß
Promise Technology Pegasus M4 Disk-Array 16 TB Tower Weiß
Promise Technology Pegasus M4 Disk-Array 16 TB Tower Weiß
Promise Technology Pegasus M4 Disk-Array 16 TB Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111145963
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40PGM400020004
EAN/GTIN:
     704118188604
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
120 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Thunderbolt-Technologie
Ja
Leistungen
Management-Plattform
PROMISE UtilityPro
Grenzwert
128
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
4 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.786,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.786,57*
€ 3.316,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.762,20*
€ 3.287,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,10*
€ 3.200,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,73*
€ 3.171,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.652,44*
€ 3.156,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.