Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
be quiet! Shadow Base 800 DX White Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111112567
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW62
EAN/GTIN:
     4260052190623
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
319 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
628 mm
Paketgewicht
13200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Maximum PSU Länge
305 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
522 mm
Gewicht
11800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1200 RPM
Maximaler Luftstrom
57.4 cfm
Maximum Luftdruck
0.96 mmH2O
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140,240,360,120,280,420 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.