Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink VL-VB200 Videokonferenzsystem 8 MP Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink VL-VB200 Videokonferenzsystem 8 MP Videozusammenarbeit
PureLink VL-VB200 Videokonferenzsystem 8 MP Videozusammenarbeit
PureLink VL-VB200 Videokonferenzsystem 8 MP Videozusammenarbeit
PureLink VL-VB200 Videokonferenzsystem 8 MP Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110796538
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     VL-VB200
EAN/GTIN:
     4251364736913
Suchbegriffe:
Soundbar
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Vuelogic - Huddle Space Videobar - VB200
Die VB200 ist die ideale Wahl, um kleine Besprechungsräume, Huddle-Räume, Chefbüros oder Home-Offices schnell mit modernster Konnektivität auszustatten. Eine Premium-Videobar mit einer intelligenten 4K-Weitwinkelkamera, einem 4 MEMS-Mikrofon-Array, leistungsstarken Stereolautsprechern und einem einfachen Kabelanschluss. Im Gegensatz zu vielen anderen Videobars auf dem Markt bietet die VB200 auch eine HiFi-Qualität für Musik und Sprache. Eine persönlichere Videobar für eine persönlichere Verbindung.

All-in-One Videobar
Vierfache Anordnung von MEMS-Mikrofonen, Stereolautsprecher und 4K-fähige Kamera mit einem einzigen USB-C-Anschluss.

Intelligentes Tracking
KI-basiertes automatisches Framing, Speaker- und Presenter-Tracking. Sie werden nie aus dem Rahmen fallen.

Made for Hybrid Working
Die perfekte Ergänzung für jedes Home-Office oder jeden Huddle-Raum, für Meetings in höchster Qualität.

Flexible Einstellungen, Intuitive Bedienung
Einfache Anpassung an die Umgebung durch einen Admin-Benutzer über die Software

Kann direkt nach dem Auspacken auf der Grundlage unserer Standardeinstellungen für die allgemeine Nutzung verwendet werden. Die tägliche Nutzung ist komplett Plug-and-Play für jede Benutzerkompetenz.

Unterstützung für Sie und Ihren Laptop am modernen Arbeitsplatz
Die Produkte der Vuelogic-Serie sind die perfekte Wahl für stilvolle und funktionale Arbeits- und Besprechungsräume, die dem modernen hybriden Arbeitsethos entsprechen. Sie wurden entwickelt, um die Anforderungen von Home Offices, Huddle Spaces, kleinen Besprechungsräumen und großen Konferenzräumen zu erfüllen, wobei der BYOD-Trend (Bring Your Own Device) im Mittelpunkt steht.

Das Sortiment umfasst elegante, praktische Laptop-Ständer, multifunktionale Docking-Stationen und benutzerfreundliche Premium-UCC-Produkte, die alle von der umfassenden ProAV-Erfahrung von PureLink profitieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
DC-Ausgangsspannung
12 V
DC Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
6 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
YUV2, UVC 1.1, H.264, H.265, M-JPEG
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Weißabgleich
Auto
Objektivtyp
Weitwinkel
Gegenlichtkompensation
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
RMS-Leistung
6 W
Mikrofon-Empfangsbereich
5 m
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kameras
1
Automatische Bildeinstellung
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Mikrofon
Mikrofonanzahl
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
97.43 mm
Gewicht
810 g
Paketgewicht
2060 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
85258900000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,51*
€ 495,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.