Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
O2 Samsung Galaxy A54 5G 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110585635
Hersteller:
     O2
Herst.-Nr.:
     451009078500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Atemberaubende Videos leicht gemacht
Mit VDIS und einem Weitwinkel-OIS hilft das Galaxy A54 5G bei der Aufnahme hochwertiger Videos durch automatisches Reframing und Autofokus.

Klar und deutlich, auch bei Sonnenlicht
Mit dem 16,31 cm / 6,4 Zoll FHD+ Infinity O-Display genießt du eine lebendige und farbenfrohe Sicht im Freien inklusive flüssiger Inhalte mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz.

Lange durchhalten
Der 5.000 mAh starke Akku des Galaxy A54 5G kann lange durchhalten und auch lange Nächte mitmachen.

Samsung Galaxy Experience
Smart Switch

Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Der Austausch von Dateien, Fotos und Dokumenten ist schnell und sicher.

Connected Experience
Entfalte deine Produktivität und Kreativität mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.

One UI
One UI verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzeroberfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.

Privatsphäre und Sicherheit
Samsung Knox bewahrt deine Daten sicher auf. Im „Sicheren Ordner“ der Samsung Knox-Sicherheitsplattform werden deine Informationen gut vor Angriffen geschützt.

Samsung Members
Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Smartphones voll entfalten kannst.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.4 "
Display-Auflösung
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Super AMOLED
Panel-Typ
OLED
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
101 GB
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Graphite
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
2100,1900,1800,850,2600,900,700,2300,2500 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Breite
158.2 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
76.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
46 h
Browsingzeit (WLAN)
19 h
Browsingzeit (4G)
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
68 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
21 h
Multimedia
Unterstützte Audioformate
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Videoformate
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,61*
€ 570,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.