Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Skross 39763 Netzstecker-Adapter Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110368296
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     39763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
94 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.