Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA COMBI 1010/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA COMBI 1010/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
WISKA COMBI 1010/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
WISKA COMBI 1010/5 BK Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110160485
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062215
EAN/GTIN:
     4007685622158
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten 140x140x82mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
82 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nennstrom
57 A
Zertifizierung
Combi, EAC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.