Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Calais Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Calais Unisex Erwachsener Schwarz
BIG Arbeitsschutz Calais Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110136466
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301053767
EAN/GTIN:
     4031301053767
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 40
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen. Der Sicherheitsschuh ist komplett metallfrei und damit punktet er zusätzlich durch ein geringes Gewicht. Der Artikel 6314 ist für orthopädische Einlagen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Größe (EU)
40
Zertifizierung
PPE category: II, EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.