Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
BIG Arbeitsschutz Avignon Unisex Erwachsener Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110135057
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301053422
EAN/GTIN:
     4031301053422
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und haben zusätzlich eine durchtrittsichere Zwischensohle. Damit sind sie ideale Allrounder, die sowohl für den Einsatz im Weißbereich als auch für Baustellen geeignet sind. Der Sicherheitsschuh ist komplett metallfrei und damit punktet er zusätzlich durch ein geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Metall
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheits-Sneakers
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Größe (EU)
44
Zertifizierung
PE category: II, EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Leder
Zwischensohlenmaterial
Phylon
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.