Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Ranger Schneeschuhe Unisex Schwarz, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Ranger Schneeschuhe Unisex Schwarz, Grün
BIG Arbeitsschutz Ranger Schneeschuhe Unisex Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110128515
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301013204
EAN/GTIN:
     4031301013204
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Die S3-Winterschnürstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Webpelz-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.

Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Kältebereiche, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Kunstfell
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Typ Stiefel/Stiefeletten
Schneeschuhe
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Winter
Rutschhemmung
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
41
Ursprungsland
CHN
Zertifizierung
PPE category: II EN 20345:2011 S3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.