Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
JVC DLA-NP5BE Beamer Großraumprojektor 1900 ANSI Lumen D-ILA DCI 4K (4096x2160) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110094959
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     DLA-NP5BE
EAN/GTIN:
     4975769021978
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
65 mm
Blendenautomatik
High mode, Low mode, Normal mode
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto/Manuell
Zoomverhältnis
2.0:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-34 - 34 %
Vertical Linsenschwankung Range
-80 - 80 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
1900 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
D-ILA
native Auflösung des Projektors
DCI 4K (4096x2160)
Kontrastverhältnis
40000:1
Projektionsflächenkapazität
60 - 200 Zoll
Kontrastverhältnis (dynamisch)
400000:1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
3D-Synchronisationsanschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19200 g
Breite
500 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
234 mm
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
24700 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4500 h
Helligkeit der Lichtquelle
1900 lm
Lampenleistung
250 W
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
24 dB
HDCP
Ja
Standby-Timer
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
420 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Video-Farbmodi
BT.709, Kino, Spiel, Natürlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.218,28*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 4.375,72*
€ 5.207,11
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 4.343,61*
€ 5.168,90
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 4.253,75*
€ 5.061,96
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 4.218,28*
€ 5.019,75
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.