Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Monkey Banana Hapa Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110020595
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230848
EAN/GTIN:
     4260274230848
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das Hapa von Monkey Banana ist ein Elektret-Kondensatormikrofon, das am USB-Anschluss des Computers (WIN/MAC) betrieben werden kann. Der geringe Stromverbrauch des Elektret-Kondensators macht Hapa zum perfekten Begleiter für mobile Aufnahmen, Podcasting und vieles weitere. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Mikrofon, eine Mikrofonaufhängung (Spinne), ein USB-Kabel sowie eine Transportschutzhülle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
181 mm
Durchmesser
51 mm
Mikrofongewicht
330 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mikrofon-Stoßhalterung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Mikrofon-Frequenz
28 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
138 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Durchmesser der Membrane
14 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.