Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Epson EB-L210SF Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109992691
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA75080
EAN/GTIN:
     8715946715674
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.45 - 0.61:1
Bildschirm
Farbtiefe
10 Bit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
55 - 125 "
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2500000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-15 - 15 °
Matrix Größe
0.62 "
Weißlichtausgang
4000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
4000 ANSI Lumen
Wärmeableitung
884 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
325 mm
Tiefe
337 mm
Höhe
90 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Automatische Signalerkennung
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
201 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
191 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
1.8 m
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.338,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,09*
€ 1.688,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,54*
€ 1.674,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,37*
€ 1.623,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,67*
€ 1.604,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,50*
€ 1.592,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.