Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-HUB2A2C-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-HUB2A2C-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Silber
GRAUGEAR G-HUB2A2C-AC Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109869344
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-HUB2A2C-AC
EAN/GTIN:
     4260746550405
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem 4 Port USB-HUB von Graugear steht Dir ein kompakter Begleiter im edlen Aluminiumgehäuse zur Verfügung, an den Du Deine USB-Type A, als auch USB-Type-C® Geräte an Deinem Endgerät wie z. B. Notebook, PC usw. betreiben kannst. Auch beim Anschluss des G-HUB2A2C-AC hast Du die Wahlentweder an USB-Type-A oder mit dem mitgelieferte Type-C® Adapter an einen modernen Type-C® Anschluss diesen zu betreiben. Das integrierte 20 cm lange USB-Anschlusskabel sorgt für „Bewegungsfreiheit“. An allen 4 USB Ports, 2x Type-A + 2x Type-C® steht einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5Gbit/s nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.2 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.