Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Palit NED4070019K9-1047J Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109704566
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NED4070019K9-1047J
EAN/GTIN:
     4710562243819
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130.5 mm
Höhe
63.5 mm
Breite
328.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1920 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2475 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,25*
€ 648,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,02*
€ 636,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,06*
€ 610,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.