Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64175 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64175 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 64175 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 64175 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109599762
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64175
EAN/GTIN:
     4043619641758
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
VIA VL103 + Synaptics VMM6100
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.