Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20918 Klettverschluss Nylon, Polyester Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20918 Klettverschluss Nylon, Polyester Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 20918 Klettverschluss Nylon, Polyester Weiß 1 Stück(e)
DeLOCK 20918 Klettverschluss Nylon, Polyester Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109480954
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20918
EAN/GTIN:
     4043619209187
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Dieses strapazierfähige Klettband Set besteht aus einer Rolle Haftband und einer Rolle Flauschband. Es kann für diverse Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. zum Aufnähen, zum Befestigen von Gegenständen oder für verschiedene Bastelprojekte. Durch das strapazierfähige Material verfügt das starke Klettband über eine hohe Verschlusskraft und gewährleistet einen maximalen Halt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
1 m
Merkmale
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Weiß
Temperaturbeständigkeit
120 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.