Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
PATONA 13445 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2250 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109460036
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     13445
EAN/GTIN:
     4055655223737
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA PROTECT Akku f. Nikon Z5 Z6 Z7 D500 D800 D850 D7000 D7100 D7200 VFB12802 EN-EL15C
Neu und exklusiv bei PATONA sind unsere Akkus der PROTECT-Serie. Diese zeichnen sich durch ein Gehäuse aus, dass feuerhemmend und extrem hitzeresistent ist. Es wurde speziell für den extremen Dauereinsatz entwickelt.

Das Akku-Gehäuse aus feuerhemmenden V1 Material gewährleistet das Widerstehen von Gehäuse-Temperaturen von bis zu 90 Grad, ohne sich zu verformen.
Für den Akku werden zusätzlich nur ausgewählte Markenhochleistungszellen verwendet. Die PATONA PROTECT-Serie ist die neue Revolution am Akkumarkt, welche extrem hohe Sicherheit und Performance mit Langlebigkeit paart.

Ferner sind wie beim Originalakku NTC Widerstände (negativer Temperaturkoeffizient) auf der Akkuleiterplatte angebracht, die die Temperatursteuerung kontrollieren und bei Überhitzung automatisch abschalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
87 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2250 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
D500, D610, D750, D800, D800E, D810, D810A, D850, D7000, D7100, D7200, Z5, Z6, Z7
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
16.2 Wh
Ersatz für
EN-EL15C, VFB12802
Produktfarbe
Schwarz
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,09* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,10*
€ 58,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,84*
€ 55,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.