Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Makita LM002GZ Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109142492
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LM002GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen
Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
1810 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
34500 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
3400 m²
Schneideweite
534 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Empfohlene Rasenfläche
2500 m²
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Grasssammel-Volumen
70 l
Antriebstyp
Heckantrieb
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Klingen
2
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
94 dB
Standardabweichung
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
1900 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,31*
€ 851,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,14*
€ 840,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,92*
€ 815,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,92*
€ 798,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.