| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109142326 Herst.-Nr.: 191J97-1 EAN/GTIN: 0088381561389 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 4 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 40 V | | Markenkompatibilität | Makita | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 144 Wh | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Tragetasche | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Anzahl der Ladegeräte | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| | |
| |