Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Compulocks Space Sicherheitsgehäuse für Tablet 22,1 cm (8.7") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109042421
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B870GA7SB
EAN/GTIN:
     819472026087
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A7 Lite 8.7" (2021) SM-T225, SM-T220
Produktfarbe
Schwarz
Farbgruppe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
267.5 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
167 mm
Breite der Standhalterung
380 mm
Tiefe der Standhalterung
333 mm
Höhe der Standhalterung
1143 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 313,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.