Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Noctua NA-FG1-6 SX2 Computerkühlsystemteil/-zubehör Lüftergitter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108983027
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-FG1-6 SX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lüftergitter
Material
Stahl
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Befestigungslochabmessungen
50 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.