Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser W2R Work Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser W2R Work Schwarz LED
Ledlenser W2R Work Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108933646
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502809
EAN/GTIN:
     4058205032063
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
220 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Farbtemperatur
7500 K
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Typ
Taschen-Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
USB-Ladeport
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
61 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
7 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2.5 h
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.