Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Exacompta TEKSTO Karton Grün, Grau, Violett, Türkis A4
Artikel-Nr.:
     107-010233
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54650E
EAN/GTIN:
     3130630546504
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün, Grau, Violett, Türkis
Oberflächentyp
Satin
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
270 Blätter
Rückenbreite
40 mm
Rückenetikett
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
270 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,96*
2 Tage
184
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,74*
€ 35,68*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.