Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Teksto 30 mm Ringbuch Karton DIN A4 2 Ringe Farbig sortiert 54650E


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215960
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215960
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215960
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     54650E
EAN/GTIN:
     3130632546502
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Exacompta Teksto 54650E. Fassungsvermögen: 30mm. Farbe: Sortierte Farben. Kronenbreite / Fassungsvermögen: 40 mm. Durchmesser der Ringe: 30mm. Für Format: A4. Griffloch: Nein. Höhe: 320mm. Im Lieferumfang enthalten: 10 x Ringbinder. Labelspace: Ja. Hebelmechanik: O. Hersteller-Nr.: 54650E. Material: Beschichteter Karton. Modell: 54650E. Produktlinie: Teksto. Produkttyp: Ringbinder. Ringe: 2. Blattkapazität: 275. Oberfläche: Strukturiert. Vertikal oder diagonal: Hochformat. Gewicht: 3085g (bx 10). Breite: 260mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3085 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
320 mm
Breite:
260 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 3,87*
Lager 94QG7
7
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 23,12*
€ 32,45*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.