Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut 2010037 Zubehör für Schneidemaschinen Transfer tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut 2010037 Zubehör für Schneidemaschinen Transfer tape
Cricut 2010037 Zubehör für Schneidemaschinen Transfer tape
Cricut 2010037 Zubehör für Schneidemaschinen Transfer tape
Cricut 2010037 Zubehör für Schneidemaschinen Transfer tape
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108865522
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2010037
EAN/GTIN:
     0093573564437
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9000 mm
Breite
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Transfer tape
Anzahl
1
Produktfarbe
Durchscheinend
Markenkompatibilität
Cricut
Kompatibilität
Cricut Maker, Cricut Explore Machines
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.