Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MeetingBar A10-015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MeetingBar A10-015
Yealink MeetingBar A10-015
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108754983
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1203678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Die Yealink MeetingBar A10 ist eine All-in-One-Videobar, die für kleine Räume (1-7 Personen) und Heimbüros konzipiert wurde. Die eingebaute 4k-Kamera mit 120° Sichtfeld fängt Details präzise und mit großartigen Farben ein. KI-gestützte Funktionen wie Auto Framing, Speaker Tracking und Smart Gallary sorgen für einen konzentrierten Blick ohne Ablenkung. Die integrierten 8-MEMS Beamforming-Mikrofone nehmen Sprache aus allen Richtungen auf, und ein Vollduplex-Audioalgorithmus mit KI-gestützter Rauschunterdrückung liefert klaren Sound für beide Seiten, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen. Die MeetingBar A10 unterstützt kabelloses Plug-and-Share und kabellose BYOD-Erfahrung mit WPP30, wodurch das Durcheinander auf dem Konferenztisch reduziert wird.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
48 V
DC Ausgangssstrom
0.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (max.)
14 W
Energieverbrauch (idle)
10 W
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Codec
H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45)
Länge Netzwerkkabel
3 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Echounterdrückung
Ja
Lautsprecherleistung
5 W
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Merkmale des Meetings
Add participates, Kalender, Gemeinsame Nutzung von Inhalten, Hold/Resume, One-click join
Wandmontage
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
88 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
82 mm
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 11.0
Merkmale
Bewegungssensor
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Horizontales Blickfeld
105 °
Diagonales Blickfeld
120 °
AF-Objekterkennung
Menschen
Fernbedienungsschnittstelle
Ethernet
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,31*
€ 996,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,05*
€ 990,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,30*
€ 974,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,91*
€ 935,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 107,05*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 27,69*
Ähnlich
Targus
TBB013EU
ab € 35,06*
Ähnlich
Targus
TAR300
ab € 11,93*
Ähnlich
Targus
TSB238EU
ab € 35,53*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 34,56*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 17,47*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 9,06*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 11,37*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 9,40*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 9,73*
Ähnlich
Targus
TCG455GL
ab € 30,25*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 39,79*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 34,52*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 31,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.