Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 492-BDBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 492-BDBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
DELL 492-BDBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108671912
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-BDBK
EAN/GTIN:
     5715063217450
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 130-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 130-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 2m langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
130 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
Inspiron 14 7000 (7420) Inspiron 14 7000 (7430) Inspiron 16 7000 (7610) Inspiron 16 7000 (7620) Inspiron 16 7000 (7630) Inspiron 5410 All in One Inspiron 5420/5421 All-in-One Inspiron 7710 All-in-One Optiplex 5000 Micro Optiplex 5000 Small Form Factor Optiplex 5000 Tower OptiPlex 7000 Micro OptiPlex 7000 Small Form Factor OptiPlex 7000 Tower OptiPlex 7000 XE Micro Vostro 16 7000 (7620)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
76.2 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
154.7 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.