Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Beyerdynamic DT 990 PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108478808
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     43000191
EAN/GTIN:
     4010118718038
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
5 - 35000 Hz
Impedanz
80 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
THD, totalklirren
0.2 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.