Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Sony FE 20-70mm F4 G MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108207023
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL2070G.SYX
EAN/GTIN:
     4548736134799
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Ein extrem weiter Standard-Zoom von 20mm bis 70mm Definiert die Kategorie „Standard-Zoom“ mit einem Brennweitenbereich zwischen extrem weiten 20 mm bis 70 mm in einem bemerkenswert kompakten, leichten Vollformat-Objektiv mit einer maximalen konstanten Blende von F4. Standard-Zoom neu definiert: extrem weit 20 mm bis 70 mm Diese vielseitigen, leistungsstarken E-Mount-Objektive bieten einen Zoombereich von extrem weiten 20 mm bis 70 mm in einem kompakten, leichten Modell, das sorgfältig für kompromisslose Bildqualität, AF-Leistung und Filmbedienbarkeit entwickelt wurde. Herausragende Bildqualität mit G-Objektiv Zwei AA-Elemente (Advanced Aspherical) und drei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) korrigieren gleichzeitig chromatische und sphärische Aberration für extreme optische Leistung bis an die Bildgrenzen von extrem weiten 20 mm bis 70 mm. Tiefes, weiches Bokeh wird von der zirkulare Blende mit 9 Lamellen und optimal abgestimmter sphärischer Abberation verfeinert, was schöne, einprägsame Bilder erzeugt. Einmalige AF-Leistung für Fotos und Videos Zwei starke XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) bringen schnellen, leisen, stufenlosen Autofokus. Verbesserte Schubeffizienz1 sorgt für bis zu 60 % schnelleren AF und die Tracking-Leistung wurde stellenweise verdoppelt. und ist somit noch zuverlässiger und präziser. Bewegtbilder werden bei Serienaufnahmen mit bis zu 30 fps zuverlässig getrackt und Filme mit hoher Bildrate ruckelfrei aufgenommen. Verfeinerte Videoaufnahmen Moderne Objektivtechnologie verringert Atemkompensation und Achsenverschiebungen beim Zoomen und damit ablenkende Bildwechsel. Das Objektiv wurde für den leisen Betrieb bei Filmaufnahmen entwickelt. XD Linear Motors und die neue Blendeneinheit reduzieren Geräusche und Vibrationen drastisch. Die Breathing Compensation in kompatiblen Gehäusen der α Serie wird ebenfalls unterstützt. Überall hohe Nutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Das Objektiv ist staub- und feuchtigkeitsabweisend mit flourbeschichtetem, Verunreinigungen abweisendem Vorderelement. Alle Bedienelemente, wie die anpassbaren Fokushaltetasten und unabhängigen Ringe für Fokus, Zoom und Blende bieten bei Fotos und Filmen stufenlose, vielseitige Kontrolle. Ein Fokusmodus-Schalter vereinfacht das Wechseln zwischen Autofokus und manuellem Fokus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.39 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/13
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
4
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
4 - 22
Brennweitenbereich
20 - 70 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Zoom-Fähigkeit
Ja
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78.7 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
99 mm
Gewicht
488 g
Technische Details
Sichtwinkel
70 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,45*
€ 1.690,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,08*
€ 1.682,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,73*
€ 1.633,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,40*
€ 1.592,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,32*
€ 1.530,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.