Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 858611 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858611 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Dexlan 858611 Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107908877
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     858611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Frequenz
600 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.