Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Viewsonic X2-4K Beamer Standard Throw-Projektor 2150 ANSI Lumen LED 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107581784
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X2-4K
EAN/GTIN:
     766907019551
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
10.2 - 12.25 mm
Blendenbereich (F-F)
2,53 - 2,73
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.2 x
Projektionsverhältnis
0.69 - 0.83
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 10 %
Offset
105 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektorhelligkeit
2150 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
60 - 120 "
Projektorhelligkeit
2900 LED-Lumen
Projektionsabstand
0.92 - 2.2 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
12 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0
Typ Serviceport
USB Typ-A
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Breite
355 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
121 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
5500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Technische Details
Bildverzögerungszeit
4.2 ms
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Speicherkapazität
16 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Bluetooth
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Interaktiv
Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, INC, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
24
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
236 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.270,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,90*
€ 1.636,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,44*
€ 1.626,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,56*
€ 1.582,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,92*
€ 1.551,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,63*
€ 1.512,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.