Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis PROTECH 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Mobilis PROTECH 25,9 cm (10.2") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107505063
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053020
EAN/GTIN:
     3700992528441
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Notebook-Schultergurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2'' (9th/8th/7th gen)
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.2 m
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Paketgewicht
254 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.