Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric METSEION93030 Strommesser Elektronisch Industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric METSEION93030 Strommesser Elektronisch Industriell
Schneider Electric METSEION93030 Strommesser Elektronisch Industriell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107481501
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEION93030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
Industriell
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Maßeinheit
kWh
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
135.3 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1500 g
Paketgewicht
2400 g
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungsbreite
378 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.321,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.447,93*
€ 5.293,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.420,27*
€ 5.260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.346,41*
€ 5.172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.321,80*
€ 5.142,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
METSEION93040
ab € 5.484,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.