Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric METSEION93040 Strommesser Elektronisch Industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric METSEION93040 Strommesser Elektronisch Industriell
Schneider Electric METSEION93040 Strommesser Elektronisch Industriell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107481500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEION93040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronisch
Anwendung
Industriell
Messfunktionen
Ausgangsleistung
Maßeinheit
kWh
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
135.3 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1500 g
Paketgewicht
3600 g
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungsbreite
378 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.490,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.586,95*
€ 6.648,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.568,60*
€ 6.626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.499,49*
€ 6.544,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.490,87*
€ 6.534,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.