Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 014710 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107445206
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
125 mm
Klingenlänge
90 mm
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
EDC-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
1 Werkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.