Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
kwb 016620 Taschenmesser EDC-Messer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     615-D293452
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     016620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
115 mm
Klingenlänge
80 mm
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
EDC-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Flaschenöffner
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 23,17*
2 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 23,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,21*
€ 39,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.