Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy
Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107254255
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546350775
EAN/GTIN:
     8033546350775
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Navy
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Antibakterielles Innenfutter
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
40
Material
Obermaterial
Stoff, Velour
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.