Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Atlas Pro 512 GB SDXC UHS-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Atlas Pro 512 GB SDXC UHS-II
OWC Atlas Pro 512 GB SDXC UHS-II
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107124109
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSDV60P0512
EAN/GTIN:
     810100981228
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.