|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-107124089 Herst.-Nr.: OWCSDV90U0064 EAN/GTIN: 810100981235 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm |  | Tiefe | 32 mm |  | Höhe | 2 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Violett |  | Schutzfunktion | Wasserdicht | Speicher | Kapazität | 64 GB |  | Flash Card Typ | SDXC |  | Lesegeschwindigkeit | 300 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | 250 MB/s |  | Interner Speichertyp | UHS-II |  | Video-Geschwindigkeitsklasse | V90 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sdxc |
|  |  |
| |