Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
WENKO 69341800 Dichtungsstreifen 3,5 m Seal tape Selbstklebend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106806623
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69341800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
dichtungsstreifen
Das praktische, weiße Abdichtungsband eignet sich zur dauerhaften Abdichtung von Dusche, Badewanne und Waschbecken. Es ist extrabreit, wasserundurchlässig, stark haftend, alterungsbeständig und leicht zu reinigen. Dabei ist es beständig gegen Reinigungsmittel und PVC frei. Durch den flexiblen Trägerschaum werden Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen. Das Abdichtungsband wird im komfortablen 2er Set geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3.5 m
Dicke
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Seal tape
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Weiß
Form
Flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.