Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF40-30-11-14 Automatischer Umschalter (ATS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF40-30-11-14 Automatischer Umschalter (ATS)
ABB AF40-30-11-14 Automatischer Umschalter (ATS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106781593
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF40-30-11-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
250 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
42 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
125.5 mm
Gewicht
990 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
1090 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.