Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB C2SS1-10R-11 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB C2SS1-10R-11 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz, Rot
ABB C2SS1-10R-11 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106770042
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     C2SS1-10R-11
EAN/GTIN:
     7320500554753
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
24 g
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Spannungsrange
24 - 300 V
DC Spannungsrange
24 - 125 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Nominale Stromabgabe
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
24 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Spulenspannung
6000 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Befestigungstyp
Wand
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.