Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
OWC Atlas FXR Kartenleser Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106237292
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3CFXRDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
usb card reader
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Thunderbolt 3/USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFexpress
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
1
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-C - USB Type A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
781 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.