Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200469 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200469 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200469 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200469 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106145575
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Gateway / Acer / Packard Bell / eMachines Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Gateway, Acer, Packard Bell, eMachines Notebook Ersatz für Acer Akku 31CR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/66-2, 3INR19/65-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080, AS10D, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D5E, AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D7E, AS10D81, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00603.129, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00605.072, BT.00605.072M, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, BT.0060G.001, LC.BTP00.123, LC.BTP0A.015 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 4250 Acer Aspire 4251 Acer Aspire 4252 Acer Aspire 4253 Acer Aspire 4333 Acer Aspire 4339 Acer Aspire 4349 Acer Aspire 4350 Acer Aspire 4352 Acer Aspire 4551 Acer Aspire 4552 Acer Aspire 4560 Acer Aspire 4625 Acer Aspire 4733Z Acer Aspire 4738 Acer Aspire 4739 Acer Aspire 4741 Acer Aspire 4743 Acer Aspire 4749 Acer Aspire 4750 Acer Aspire 4752 Acer Aspire 4752Z Acer Aspire 4755 Acer Aspire 4771 Acer Aspire 5250 Acer Aspire 5251 Acer Aspire 5252 Acer Aspire 5253 Acer Aspire 5333 Acer Aspire 5336 Acer Aspire 5342 Acer Aspire 5349 Acer Aspire 5350 Acer Aspire 5551 Acer Aspire 5552 Acer Aspire 5560 Acer Aspire 5733 Acer Aspire 5736 Acer Aspire 5741 Acer Aspire 5742 Acer Aspire 5749 Acer Aspire 5750 Acer Aspire 5755 Acer Aspire 7251 Acer Aspire 7551 Acer Aspire 7552 Acer Aspire 7560 Acer Aspire 7741 Acer Aspire 7750 Acer Aspire AS5250 Acer Aspire AS5253 Acer Aspire AS5741 Acer Aspire E1 Acer Aspire V3 Acer eMachines E732 Acer Travelmate 4370 Acer Travelmate 4740 Acer Travelmate 4750 Acer Travelmate 5335 Acer Travelmate 5340 Acer Travelmate 5344 Acer Travelmate 5360 Acer Travelmate 5542 Acer Travelmate 5735 Acer Travelmate 5740 Acer Travelmate 5742 Acer Travelmate 5744 Acer Travelmate 5760 Acer Travelmate 6495 Acer Travelmate 6595 Acer Travelmate 7340 Acer Travelmate 7740 Acer Travelmate 7750 Acer Travelmate 8472 Acer Travelmate 8473 Acer Travelmate 8572 Acer Travelmate 8573 Acer Travelmate P243 Acer Travelmate P453 Acer Travelmate TM5740 Acer Travelmate TM5742 eMachines D442 eMachines D528 eMachines E440 eMachines E442 eMachines E640 eMachines NEW85 Gateway NS41I Gateway NS51I Gateway NV4900 Gateway NV49C Gateway NV49C13c Gateway NV50A Gateway NV51B Gateway NV53 Gateway NV5331U Gateway NV5337U Gateway NV5378U Gateway NV5387U Gateway NV53A Gateway NV53A24u Gateway NV53A36u Gateway NV53A52u Gateway NV55C Gateway NV55C03u Gateway NV55C11u Gateway NV55C14u Gateway NV55C15u Gateway NV55C17u Gateway NV55C19u Gateway NV55C22u Gateway NV55C24u Gateway NV55C25u Gateway NV55C26u Gateway NV55C28u Gateway NV55C29u Gateway NV55C30u Gateway NV55C31u Gateway NV55C32u Gateway NV55C33u Gateway NV55C34u Gateway NV55C38u Gateway NV55C39u Gateway NV55C44u Gateway NV5926 Gateway NV5926U Gateway NV5929U Gateway NV5930U Gateway NV5932 Gateway NV5932U Gateway NV5933U Gateway NV5935U Gateway NV59c Gateway NV59C05u Gateway NV59C09u Gateway NV59C11u Gateway NV59C26u Gateway NV59C27u Gateway NV59C28u Gateway NV59C31u Gateway NV59C32u Gateway NV59C34u Gateway NV59C35u Gateway NV59C40u Gateway NV59C41u Gateway NV59C42u Gateway NV59C43u Gateway NV59C44u Gateway NV59C46u Gateway NV59C47u Gateway NV59C48u Gateway NV59C49u Gateway NV59C50u Gateway NV59C56u Gateway NV59C57u Gateway NV59C66U Gateway NV73A Gateway NV73A08u Gateway NV73A17u Gateway NV79 Gateway NV7915u Gateway NV79C Gateway NV79C34u Gateway NV79C36u Gateway NV79C48u Gateway NV79C49u Gateway NV79C50u Gateway NV79C51u Gateway NV79C52u Gateway NV79C54uV55C35u Packard Bell EasyNote LM81 Packard Bell EasyNote LM82 Packard Bell EasyNote LM83 Packard Bell EasyNote LM85 Packard Bell EasyNote LM86 Packard Bell EasyNote LM87 Packard Bell EasyNote LM94 Packard Bell EasyNote LM98 Packard Bell EasyNote TM01 Packard Bell EasyNote TM80 Packard Bell EasyNote TM81 Packard Bell EasyNote TM82 Packard Bell EasyNote TM83 Packard Bell EasyNote TM85 Packard Bell EasyNote TM86 Packard Bell EasyNote TM87 Packard Bell EasyNote TM89 Packard Bell EasyNote TM94
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
56.16 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.